Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 52 6 45° Dreieck Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 52 6 45° Dreieck Kunststoff Transparent
Wedo 52 6 45° Dreieck Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583258
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
45° Dreieck
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
160 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
527
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.