Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 102 1201 Buchstütze Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 102 1201 Buchstütze Schwarz Stahl
Wedo 102 1201 Buchstütze Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582524
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     102 1201
EAN/GTIN:
     4003801016566
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
140 x 130 x 240 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021200
ab € 5,815*
Zubehör
WEDO
1021237
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.