Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen Metall 14x12x24cm lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchstützen Metall 14x12x24cm lichtgrau
Buchstützen Metall 14x12x24cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021237
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021237
EAN/GTIN:
     4003801851204
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • WEDO Metall-Buchstütze, lichtgrau
  • Hohe Ausführung mit Verstärkungsrillen für schwere Ordner und hohe Bücher
  • Aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt, sehr stabil (Materialstärke 0,8 mm), hochwertige Oberfläche mit glatten Kanten
  • Maße: 14,0 x 12,0 x 24,0 cm
  • VE: 2 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung, 3 Jahre Garantie
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
240 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall grau, buchstützen metall, buchstützen, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 12,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,61*
€ 16,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
102 1201
ab € 3,41*
Zubehör
WEDO
1021200
ab € 5,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.