Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 5352000 Visitenkarten-Aufsteller 6 Taschen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Veloflex 5352000 Visitenkarten-Aufsteller 6 Taschen
Veloflex 5352000 Visitenkarten-Aufsteller 6 Taschen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582309
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5352000
EAN/GTIN:
     4000225535208
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
Visitenkartenhülle
Visitenkartenhüllen, 110 x 210 mm, PP-Folie, für 6 Karten pro Hülle, 10er Packung, transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Taschenanzahl
6 Taschen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Blätteranzahl
10 Blätter
Kartenkapazität
60 Karten
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
110 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Hüllen (ab € 0,237* pro Hülle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.