Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 5V2A_NETZTEIL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 5V2A_NETZTEIL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
ALLNET 5V2A_NETZTEIL Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26571425
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     5V2A_NETZTEIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Input 100-240V 50/60Hz 23-32VA Output: +5V 2,0 A Max + Pol Innen EU-Ausführung !
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.