Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus 88113573 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papyrus 88113573 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Papyrus 88113573 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26571077
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88113573
EAN/GTIN:
     7318761088247
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
PlanoSpeed ist ein holzfreies, weißes, multifunktionales Naturpapier mit angenehmer Weiße, und guten Laufeigenschaften. PlanoSpeed bietet beste Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich, als auch auf Inkjet-Druckern. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis ist PlanoSpeed® die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen. PlanoSpeed ist alterungsbeständig und trägt das Umweltzertifikat EU-Blume.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Chloridtyp
ECF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.