Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 135MM T2.2 VDSLR Nikon F SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26469149
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312203101
EAN/GTIN:
     8809298883942
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Naheinstellgrenze
0.80 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon F
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
135 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
119.6 mm
Gewicht
820 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,87*
€ 728,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,29*
€ 716,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,00*
€ 700,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,11*
€ 676,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.