Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.633-123.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.633-123.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger
Kärcher 2.633-123.0 Zubehör für elektrische Fensterreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26399827
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-123.0
EAN/GTIN:
     4054278018140
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Staubsaugerakku
Akku für Werkzeug
  • Für endloses Reinigen
    - Reinigung ohne Arbeitsunterbrechung
    - Einfacher und schneller Akkuwechsel mit nur einem Klick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.