Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT003 Stromkabel Schwarz 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT003 Stromkabel Schwarz 4,5 m
APC SRT003 Stromkabel Schwarz 4,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26349728
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT003
EAN/GTIN:
     731304292661
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
559 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
4490 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
4.5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4260 g
Weitere Suchbegriffe: apc ups 10kva, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,08*
€ 402,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT002
ab € 316,41*
Ähnlich
APC
SRT009
ab € 209,93*
Ähnlich
APC
SRT010
ab € 205,36*
Ähnlich
APC
SRTRK2
ab € 227,47*
Ähnlich
APC
SRT012
ab € 235,42*
Ähnlich
APC
SRT001
ab € 234,64*
Ähnlich
APC
SMX040
ab € 104,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.