Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva Bild 1
APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SRTRK2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTRK2
EAN/GTIN:
     731304313113
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

APC Smart-Ups Srt 19" Rail Kit For Smart-Ups Srt 5/6/8/10Kva

SRTRK2 Features

  • Beinhaltet:Installation guide , Mounting hardware
  • Schnelle Installation: iBusway for Data Center nutzt geschraubte Rastverschlüsse und Steckverbinder für eine einfache Installation ohne teure Spezialwerkzeuge.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 44mm , 4.4cm
    • Maximale Breite: 527mm , 52.7cm
    • Maximale Tiefe: 89mm , 8.9cm
    • Nettogewicht: 2.73kg
    • Versandgewicht: 3.64kg
    • Höhe für Versand: 71mm , 7.1cm
    • Breite für Versand: 696mm , 69.6cm
    • Tiefe für Versand: 142mm , 14.2cm
    • Farbe: Grey
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,25*
€ 298,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SRT002
ab € 318,67*
Ähnlich
APC
SRT003
ab € 318,34*
Ähnlich
APC
SRT009
ab € 211,03*
Ähnlich
APC
SRT010
ab € 206,33*
Ähnlich
APC
SRT012
ab € 234,64*
Ähnlich
APC
SRT001
ab € 233,84*
Ähnlich
APC
SMX040
ab € 104,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.