Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM021 50 m 84,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM021 50 m 84,1 cm
Canon IJM021 50 m 84,1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26226601
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003453
EAN/GTIN:
     8713878102609
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit geringem Tintenauftrag überzeugt, kann es als Alternative zu pigmentierten Papieren genutzt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
841 mm
Druckmediengewicht
90 g/m²
Druckmedien - Stärke
105 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Rollen (ab € 15,34334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.