Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 40GB QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 40GB QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+
HPE 40GB QSFP+ Netzwerk-Transceiver-Modul 40000 Mbit/s QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26178950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7Y75A
EAN/GTIN:
     888793483435
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120.7 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
38.1 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
SFP-Transceiver-Standard
LR
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.932,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39.055,56*
€ 46.476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.946,84*
€ 46.346,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.932,48*
€ 46.329,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.