Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM339AN Integrierter Schaltkreis Komparator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments LM339AN Integrierter Schaltkreis Komparator
Texas Instruments LM339AN Integrierter Schaltkreis Komparator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26124515
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM339AN
EAN/GTIN:
     5055851343931
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.69 mm
Tiefe
6.6 mm
Höhe
4.57 mm
Breite (mit Pins)
19.69 mm
Tiefe (mit Pins)
10.92 mm
Höhe (mit Pins)
8.26 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Komparator
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
14
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM339DR2G
ab € 0,0972*
Ähnlich
Texas Instruments
LM339AN/NOPB
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.