Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"
LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"
LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"
LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"
LC-Power LC-25U3-7W Speicherlaufwerksgehäuse Aluminium, Weiß 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26061575
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-25U3-7W
EAN/GTIN:
     4260070124716
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochwertiges externes Festplattengehäuse für eine exzellente Wärmeabfuhr für eine 6,35cm/2,5"-SATA-Festplatte/SSD mit einer Bauhöhe von bis zu 7 mm. Stilvolles, modernes Design und ein USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP, Mac OS 9.1, Linux 2.4+
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
1 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.