Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 73 30 Gerader Schnitt Mehrfarben Kunst-& Handwerksscheren


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wedo 73 30 Gerader Schnitt Mehrfarben Kunst-& Handwerksscheren
Wedo 73 30 Gerader Schnitt Mehrfarben Kunst-& Handwerksscheren
Wedo 73 30 Gerader Schnitt Mehrfarben Kunst-& Handwerksscheren
Artikel-Nr.:
     505-62007730
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
WEDO Bastelschere 13 cm. Rund geformte Scherenblätter aus rostfreiem Edelstahl mit cm-Einteilung. Kindgerechte Kunststoffgriffe in leuchtenden ICE-Farben. Verpackt im 30er Verkaufsdisplay.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Mehrfarben
Material Messer
Edelstahl
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Gerundete Spitzen
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Materiallgriff
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,87*
€ 23,2602*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,36*
€ 44,62*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,2602*
€ 27,67964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,8302*
€ 24,78794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,1501*
€ 23,97862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.