Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 014086 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014086 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend
Helos 014086 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25201646
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ11 Telefonverlängerung
RJ11 Verlängerung
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
6P4C
Anschluss 2
6P4C
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rj11 verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.