Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB2024SB0-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB2024SB0-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Infortrend JB2024SB0-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24972342
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB2024SB0-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
530 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
2
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
18100 g
Verpackungsbreite
779 mm
Verpackungstiefe
597 mm
Verpackungshöhe
642 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.754,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,09*
€ 4.467,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.727,29*
€ 4.435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.601,04*
€ 4.285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.530,98*
€ 4.201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.488,38*
€ 4.151,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.