Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB2060G00-8B32 Disk-Array Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB2060G00-8B32 Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Infortrend JB2060G00-8B32 Disk-Array Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24972340
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB2060G00-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1600 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
2
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
60
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
446 mm
Tiefe
882 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
68400 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
1150 mm
Verpackungshöhe
1150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11.083,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.083,59*
€ 13.189,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.019,65*
€ 13.113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.783,94*
€ 12.832,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.686,29*
€ 12.716,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.