Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic i-PRO Sicherheitsmanagement Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic i-PRO Sicherheitsmanagement Mehrsprachig
Panasonic i-PRO Sicherheitsmanagement Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24924790
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     WV-ASE203W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videoüberwachungssoftware
videoüberwachungssoftware
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1 Pro (32/64-bit) Windows 8 Pro (32/64-bit) Windows 7 Professional SP1 (32/64-bit) Windows Vista Business (32/64-bit)
Merkmale
Plattform
WIN
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
3072 MB
Min. benötigter RAM
3072 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i5-2400/2500, Intel Core i7-860+
Lizenz
Typ
Sicherheitsmanagement
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software, Virenschutzprogramm, Virenscanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,37*
€ 576,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,09*
€ 571,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,12*
€ 547,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.