Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Fantec QB-35US3-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24887633
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1695
EAN/GTIN:
     4250273416954
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-35US3-6G mit Platz für vier SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Mit Anschlüssen wie SUPERSPEED USB 3.0 und eSATA erreichen Sie Datentransferraten von bis zu 5Gbit/s (USB 3.0). Automatische Lüftersteuerung Der eingebaute 80x80 mm große Lüfter, verfügt über eine automatische, temperaturgeregelte Lüftersteuerung bzw. kann manuell in drei Stufen geregelt werden. Dieser sorgt für eine perfekte Wärmeableitung nach außen, damit die Festplatten nicht überhitzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB, eSATA
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
RAID Level
JBOD
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.