Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend JB2012R01-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend JB2012R01-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Infortrend JB2012R01-8B32 Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24718003
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     JB2012R01-8B32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
460 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3660 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
4
SAS-Host-Anschluss
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
11750 g
Verpackungsbreite
779 mm
Verpackungstiefe
597 mm
Verpackungshöhe
642 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.881,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.113,32*
€ 3.704,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.083,04*
€ 3.668,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.981,28*
€ 3.547,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.923,21*
€ 3.478,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.881,74*
€ 3.429,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.