Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 23055 Klebezettel Rechteck Weiß Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
folia 3D-Klebepads, 5 x 5 mm, weiß, sortiert (57905133)
folia 3D-Klebepads, 5 x 5 mm, weiß, sortiert (57905133)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24657514
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     23055
EAN/GTIN:
     4001868230550
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Klebepads für 3D-Effekte
800 Pads 5 x 5 mm, selbstklebend, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Schaum
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Einlagen pro Packung
800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
23054
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.