Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 4.0521.1 Messerscheide/-hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 4.0521.1 Messerscheide/-hülle
Victorinox 4.0521.1 Messerscheide/-hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652878
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     4.0521.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürteltasche victorinox
gürtelholster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
43 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.