Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 42420051 Ringmappe A4 Metallisch, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 42420051 Ringmappe A4 Metallisch, Türkis
Leitz 42420051 Ringmappe A4 Metallisch, Türkis
Leitz 42420051 Ringmappe A4 Metallisch, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633615
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42420051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Metallisch, Türkis
Maximale Kapazität
230 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
42420023
ab € 4,04*
Sonstiges
Leitz
42420036
ab € 4,04*
Sonstiges
Leitz
42420062
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.