Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Inter-Tech X-3531 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24570126
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
hdd wechselrahmen
Der X-3531 ist ein HDD-Wechselrahmen für vier 2,5" S-ATA I, II, III Festplatten bzw. SSDs mit Standard-Bauhöhe für einen 5,25" Einbauschacht.

Der eingebaute 30mm Lüfter sorgt für die Kühlung Ihrer Festplatten. Die Stromversorgung des X-3531 erfolgt über einen Molex-Stromanschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
HDD Größe
2.5 "
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.