Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom D-Lite RX ONE Kompaktes Blitzlicht Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom D-Lite RX ONE Kompaktes Blitzlicht Schwarz, Weiß
Elinchrom D-Lite RX ONE Kompaktes Blitzlicht Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24020566
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     20485.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
studioblitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Breite
140 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Blitzfolgezeit ca.
0.44 s
Farbtemperatur
5500 K
Lampenleistung
140 W
Eingebautes Display
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.