| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-23312675 Herst.-Nr.: SDC-444S EAN/GTIN: 4562195130673 |
| |
|
| | |
| Großer 12-stelliger Tischrechner mit Standardausstattung und angewinkeltem Display. Der SDC444S verfügt über Gewinnspannenberechnung, Speicherund Rundungsfunktion. Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Desktop | | Typ | Einfacher Taschenrechner | | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten, Leiter | | Schlüsselanzahl | 31 Schlüssel | | Einbaufähigkeit | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Energie | Energiequelle | Batterie/Solar | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batterietyp | GP189 | | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 159 mm | | Tiefe | 199 mm | | Höhe | 31 mm | | Gewicht | 209 g | Leistungen | Steuerberechnung | Ja | | Symbolische Schreibweise | Quadratwurzel | | Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter | Ja | | Konvertierung zwischen | Dezimal | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Numerisches Keypad | Ja | Bildschirm | Stellen | 12 Ziffern | | Display-Typ | LCD | | Display klappbar | Ja | | Textzeilen | 1 Zeilen | | Stelle Kommaseparator | Ja | | Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format | Standard (3-stellig) | | Einfach zum Lesen-Bildschirm | Ja | Speicher | Speichermedien Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, citizen calculator, taschen rechner |
| | |
| |