Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Hot Wheels X6999 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23295088
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     X6999
EAN/GTIN:
     746775158767
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
38.1 mm
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Mattel
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
120 Monat( e)
Jahr
2022
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten, Farben lernen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
38.1 mm
Verpackungshöhe
209.6 mm
Paketgewicht
557 g
Verpackungsvolumen
1764.84 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10746775158764
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Volumen Hauptkarton
14200 cm³
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
43400 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
46500 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:64
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Zertifizierung
CE, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mattel
H7045
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.