Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 200mAh maxE E-Block Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 200mAh maxE E-Block Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 200mAh maxE E-Block Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2290526
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035342
EAN/GTIN:
     4013674353422
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
  • Akku + Batterie in Einem
  • Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen
  • Vorgeladene Zelle! Auspacken - einlegen - benutzen!\n\nEinsatzgebiete:\nMikrofone, Fernbedienungen, Messgeräte, Rauchmelder und ähnliche Geräte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 28.5 x 48.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
E-Block
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
8.4 V
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.