Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel artverum Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel artverum Acryl Transparent
Sigel artverum Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22867535
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschale
Federschale
Stifteschale
Stiftschale
Die Stifteschale aus hochwertigem, glasklaren Acryl ist eine formschöne Ergänzung zu den Glas-Magnetboards artverum®. Sie wirkt leicht und zurückhaltend und passt durch ihre Länge von 50 cm ideal zu großen Glas-Magnetboards. Das Board-Zubehör wie z. B. Kreidemarker, Board-Eraser oder Delta-Mikrofasertuch ist in der Stifteschale mit der extra breiten Ablagefläche immer aufgeräumt und griffbereit am Board. Das ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Der Klebestreifen sorgt für absolut sicheren Halt der Stifteschale am Board. Die selbstklebende, unsichtbare Befestigung der Schale an der Rückseite des Boards unterstreicht den puristischen Look Ihres Glas-Magnetboards.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 90 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL199
€ 14,24*
Zubehör
Sigel
GL179
€ 4,1775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.