|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-22828196 Herst.-Nr.: 12023 EAN/GTIN: 4260195432468 |
| |
|
|  |  |
 | Das LUPUSEC-XT Unterputzrelais wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird. Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - -45 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g |  | Abmessungen (BxTxH) | 49 x 26 x 71 mm | Farbe | Produktfarbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |