Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Cyber-shot DSC-RX100M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Sony Cyber-shot DSC-RX100M3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22779082
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M3
EAN/GTIN:
     4905524986396
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera 20mp
Entdecken Sie die PlayMemories Camera Apps Freuen Sie sich auf mehr Benutzerfreundlichkeit und Komfort, Apps wie Smart Remote Control (mit der Sie das Smartphone als Fernauslöser verwenden können), Direct Upload für maximalen Komfort in sozialen Netzwerken und weitere Apps für Bearbeitung und Effekte. Durch ihre Bildqualität von 20,1 Megapixeln (effektiv), einen integrierten elektronischen Sucher (EVF), ein noch lichtstärkeres ZEISS Objektiv mit noch größerer Blende und ihre kompakte Größe eignet sich die RX100 III mit fester Brennweite bestens für professionelle Ergebnisse auch unterwegs. Diese Kombination macht sie zu einer optimalen Wahl für Profis, die neben ihrer Wechselobjektivkamera gerne noch eine zweite Kamera einsetzen möchten. Sensortyp: Typ 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) EXMOR R® CMOS Sensor, Bildformat 3:2. Pixel effektiv Ca. 20,1 Megapixel. Objektivtyp ZEISS Vario-Sonnar T* Objektiv, 10 Elemente in 9 Gruppen, (9 asphärische Elemente einschließlich AA-Objektiv). Optischer Zoom 2,9fach (optischer Zoom bei Videoaufnahmen). Bildschirmtyp 7,5 cm (Typ 3) (4:3)/1.228.800 Bildpunkte/Xtra Fine/TFT-LCD. Ein- und Ausgänge Multi-/Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB (USB2.0), Micro HDMI.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.59 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Sucherauflösung (ca.)
1440000 Pixel
Objektiv
Optischer Zoom
2.9 x
Digitaler Zoom
11 x
Brennweitenbereich
8.8 - 25.7 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
73 mm
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
10/9
Anzahl der aspärischen Linsen
9
Anzahl Blendenlamellen
7
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
320 Schüsse
Akku-/Batterietyp
NP-BX1
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Feuerwerk, Nachtporträt, PET, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight, Landschaft
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Kontrasteinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Histogramm
Ja
Kamera-Dateisystem
DCF, DPOF, Exif, MPF
Bildprozessor
BIONZ
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.4 - 10.2 m
Blitzreichweite (Tele)
0.4 - 6.5 m
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Windfilter
Ja
Unterstützte Audioformate
AC3, LPCM
Geräuschunterdrückung
Ja
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Kontinuierlicher Autofocus, Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus, Spot AF
Auto-Modus-Fokusbereich (tele)
0.3 - ∞ m
Auto-Modus-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.05 - ∞ m
AF-Lock
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
38.3 mm
Höhe
58.1 mm
Gewicht
263 g
Gewicht (mit Batterie)
290 g
Sonstige Funktionen
Eingebauter Blitz
Ja
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Bildschirmauflösung (numerisch)
1228800 Pixel
Display-Seitenverhältnis
4:3
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 Zoll
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
20.9 MP
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: sony digitalcamera, digitalcamera schwarz, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,48*
€ 784,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,20*
€ 767,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,95*
€ 750,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,09*
€ 708,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.