Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12495CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12495CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12495CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12495CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627937
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12495CP
EAN/GTIN:
     8711500488732
Suchbegriffe:
Autolampen P21/5W
P21/5W-Lampen
Sockel P21/5W
autolampen p21/5w
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
PR21/5W
Leistung
5 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Bremsleuchte
Sockel
BAW15d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
105 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3.08 mm
Verpackungslänge
26 mm
Verpackungstiefe
27.8 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.