Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12036CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12036CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12036CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627799
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12036CP
EAN/GTIN:
     8711500876034
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
Sicher unterwegs
Philips Signallampen
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.

Hersteller von Original-Zubehör
- Philips wird von allen großen Automobilherstellern empfohlen;
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen;
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation.

Vom Automobilhersteller empfohlen
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine

Beleuchtungslösung von Philips.
Für die Mehrfachverwendung ausgelegtWelche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
H6W
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Conventional
Reichweite
Vision
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H6W
Leistung
6 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Innenbeleuchtung, Parkleuchte, Signalgebung, Bremsleuchte
Sockel
BAX9s
Eingangsspannung
12 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.4 mm
Verpackungslänge
169 mm
Verpackungstiefe
16.9 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Paketgewicht
0.669 g
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.