Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12036B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12036B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12036B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12036B2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627753
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12036B2
EAN/GTIN:
     8711500247209
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H6W
Leistung
6 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Parkleuchte, Signalgebung
Sockel
BAX9s
Eingangsspannung
12 V
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.5 mm
Verpackungslänge
67 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
0.198 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,285*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,865*
€ 3,40935
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,285*
€ 2,71915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.