Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips VisionPlus 12040VPB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips VisionPlus 12040VPB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips VisionPlus 12040VPB2 Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627684
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12040VPB2
EAN/GTIN:
     8711559524160
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
VisionPlus Lampen erzeugen ein leistungsstärkeres Licht im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. VisionPlus ist für sicherheitsbewusste Fahrer die richtige Wahl, wenn es um Leistung geht, und dank der hohen Leistung und dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die richtige Option für anspruchsvolle Fahrer.
- Erhöhte Sicht
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
12 V
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
WBT10
Leistung
6 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Signalgebung
Sockel
W2.1x9.5d
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
84 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12 mm
Verpackungslänge
9.5 mm
Verpackungstiefe
14.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.195 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: W2.1x9.5d-Lampen, glassockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.