Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12594CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12594CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Philips Vision 12594CP Standard-Signal- und -Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22627667
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12594CP
EAN/GTIN:
     8711500484338
Suchbegriffe:
Autolampen P21/4W
P21/4W-Lampen
Sockel P21/4W
Leuchtmittel BAZ15d
Unsere Signallampen sind die erste Wahl aller großen Automobilhersteller. Sie bieten höchste Qualität zu einem unschlagbaren Preis.
- Hersteller von Original-Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
P21/4W
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Conventional
Reichweite
vision
Mindestbestellmenge
50 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H1
Leistung
4 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Nebelscheinwerfer, Fernlicht, Innenbeleuchtung, Abblendlicht, Parkleuchte, Signalgebung, Bremsleuchte
Sockel
BAZ15d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
440 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3.08 mm
Verpackungslänge
278 mm
Verpackungstiefe
27.8 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
2.58 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel BAZ15d, leuchtmittel baz15d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.