Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor HSE-152/SK Mikrofon Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor HSE-152/SK Mikrofon Sand
Monacor HSE-152/SK Mikrofon Sand
Monacor HSE-152/SK Mikrofon Sand
Monacor HSE-152/SK Mikrofon Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22541377
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     HSE-152/SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
HSE-152/SK

Ultraleichtes Kopfbügelmikrofon
Das bewährte HSE-150 jetzt auch in Nierencharakteristik. Somit komplettiert sich die umfangreiche Featureliste des HSE-150 um ein weiteres wichtiges Detail: ein Höchstmaß
an Rückkopplungssicherheit. Auch bei diesem Mikrofon sorgt eine HQ-Back-Elektretkapsel für optimalen Sound. Der extrem leichte, fast unsichtbare, ergonomische
Kopfbügel, macht das HSE-152 zum perfekten Arbeitsgerät für alle Vokal-Artisten.
- Breitbandiger Übertragungsbereich
- Große Rückkopplungssicherheit
- Hoher Tragekomfort
- Positionsstabil
- Längenverstellbarer, drehbarer Kapselarm
- Tropfring (schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit)
- Kompatibel zu allen Taschensendern TXS-...HSE mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- Externe Stromversorgung z.B. über die Phantomspeiseadapter
- EMA-1, EMA-2, EMA-40 oder EMA-300P
- Mikrofon-Windschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
7 g
Energie
Netzteiltyp
DC 1.5-9 V
Leistungen
Produktfarbe
Sand
Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
130 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1500 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
XLR-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
23.4310
€ 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.