Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia travel charger Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia travel charger Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Emporia travel charger Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2253009
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     RL-V170EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
220 V
Ausgangsspannung
12 V
Kompatibilität
LIFEplus, LIFEpremium, TIME
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emporia
KLK-V170
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.