Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PDM-302 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PDM-302 Schwarz
Monacor PDM-302 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22515739
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.5560
EAN/GTIN:
     4007754205572
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
60 mm
Mikrofongewicht
1100 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
60 - 12000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
600 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.