Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Flexgrip Ultra Blau Stick-Kugelschreiber Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Flexgrip Ultra Blau Stick-Kugelschreiber Medium
Papermate Flexgrip Ultra Blau Stick-Kugelschreiber Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2250598
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0190153
EAN/GTIN:
     8008285245316
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Paper Mate Ultra besteht zu 55% aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
- Schlanker Clip.
- Leuchtendere, lebendigere Farben.
- Abgerundetes Gehäuse.
- Spitze aus Metall.
- Hergestellt aus 55% Recyclingmaterial (Spitze & Gehäuse).
- Weiterhin mit Floating Ball® Tintensystem.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Typ
Stick-Kugelschreiber
Clip
Ja
Punkttyp
Medium
Linienbreite
1 mm
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Material
Metall
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.