Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DT-140 Tweeter Lautsprechertreiber 40 W 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DT-140 Tweeter Lautsprechertreiber 40 W 1 Stück(e)
Monacor DT-140 Tweeter Lautsprechertreiber 40 W 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22324885
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.5670
EAN/GTIN:
     4007754235050
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
hochtonkalotte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
103 x 30 mm
Gewicht
94 g
Montagetiefe
30 mm
Magnetdurchmesser
30 mm
Merkmale
Typ
Tweeter Lautsprechertreiber
RMS-Leistung
40 W
Form
Rund
Musik Energie
80 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
0 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
90 dB
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.