Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPH-6M 60 W Subwoofer-Lautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPH-6M 60 W Subwoofer-Lautsprecher-Treiber
Monacor SPH-6M 60 W Subwoofer-Lautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22322098
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.5540
EAN/GTIN:
     4007754223040
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
Subwoofer
Tieftöner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
180 x 92 mm
Gewicht
1900 g
Merkmale
Typ
Subwoofer-Lautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
60 W
Form
Rund
Musik Energie
120 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
39 - 3000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängungskonformität (CMS)
0.78 mm/N
Bewegungsmasse (Mms)
20 g
Resonanz Frequenz (Fs)
39 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
2,26
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,35
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,3
Lautstärke Akustische Zustimmung
17.6 l
DC-Widerstand (Re)
6.33 Ohm
Kraftfaktor (Bl)
9,68
Schwingspuleninduktivität (Le)
0.82 mH
Höhepunkt Exkursion (Xmax)
4 mm
Effektive Kolbenfläche (Sd)
127 cm²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: bass lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.