Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPM-116/8 40 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPM-116/8 40 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber
Monacor SPM-116/8 40 W Mittelbereich-Lautsprechertreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22322071
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.5360
EAN/GTIN:
     4007754220988
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
Mitteltieftöner
Tieftöner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
115 x 60 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Mittelbereich-Lautsprechertreiber
RMS-Leistung
40 W
Form
Rund
Musik Energie
80 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
0 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
87 dB
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängungskonformität (CMS)
0.98 mm/N
Bewegungsmasse (Mms)
3.8 g
Resonanz Frequenz (Fs)
75 Hz
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
1,9
Elektrischer Q-Faktor (QES)
0,81
Gesamter Q-Faktor (Qts)
0,57
Lautstärke Akustische Zustimmung
4.5 l
DC-Widerstand (Re)
7.2 Ohm
Kraftfaktor (Bl)
4,2
Schwingspuleninduktivität (Le)
0.4 mH
Höhepunkt Exkursion (Xmax)
1.5 mm
Effektive Kolbenfläche (Sd)
57 cm²
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: tieftöner 8 ohm, mitteltieftöner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.