Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DN-1218PAX Component-Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DN-1218PAX Component-Crossover
Monacor DN-1218PAX Component-Crossover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22321912
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.5210
EAN/GTIN:
     4007754061536
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
monacor frequenzweiche
frequenzweiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Component-Crossover
Geeignet für
2-Wege-Systeme
Bemessungsleistung
600 W
Impedanz
8 Ohm
Trennungsfrequenz
2500 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
18 dB
Subwoofer-Levelsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.