Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0076 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0076 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
LogiLink PA0076 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
LogiLink PA0076 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
LogiLink PA0076 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22096635
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0076
EAN/GTIN:
     4052792029819
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Produktinformationen "USB Reise-Set, jeweils 1x USB-Port, 5W/7.5W" von LogiLink Das USB Aufladeset von LogiLink ist der praktische Begleiter für unterwegs oder im Büro. Einfach mit einem USB-Kabel verbinden und entweder in den Zigarettenanzünder im Auto oder in die Steckdose stecken und schon lädt das Gerät. Dank der kleinen Größe sind die Leichtgewichte auch ideal zum Mitnehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Automatisch / Innen
Eingangsspannung
12-24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.