Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5919 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5919 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Olympia 5919 Fernbedienung RF Wireless Sicherheitssystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21842048
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5919
EAN/GTIN:
     4030152059195
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Sicherheitssystem
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingangssignal
Drucktasten
Knopfanzahl
4
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
102 x 30 x 115 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.48 mm
Tiefe
29.91 mm
Höhe
13.7 mm
Gewicht
37.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.