Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone GD08 HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Silverstone GD08 HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21518926
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     GD08B USB 3.0
EAN/GTIN:
     4710713968882
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, SSI CEB, SSI EEB
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
2
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
133 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
0
Installierte Lüfter seitlich
1x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
0
Unterventilator installiert
2x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.