Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3741 UJ Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 3741 UJ Elektrische Anschlussbox
Busch-Jaeger 3741 UJ Elektrische Anschlussbox
Busch-Jaeger 3741 UJ Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21202975
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1712-0-0165
EAN/GTIN:
     4011395074909
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar.
Für handelsübliche Dosen.
Nennquerschnitt 2,5 mm²

Nennspannung: 400 V~
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.