Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 348004E Aktenordner Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 348004E Aktenordner Grün A4
Exacompta 348004E Aktenordner Grün A4
Exacompta 348004E Aktenordner Grün A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20971456
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     348004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
348000E
ab € 17,03*
Sonstiges
Exacompta
348006E
ab € 17,03*
Sonstiges
Exacompta
348005E
ab € 0,1685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.